Telemecanique Sensors France - ZCMC - connexion pré-câblée IDP - 2 pôles NC+NO à action brusque - câble PUR 3m - ZCMC21T3

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916041796

Réf. Sonepar

01887963029

Réf. Fournisseur

ZCMC21T3

Marque

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

2

finition raccordement électrique, côté boîtier:

extrémité de ligne libre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

3 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Oui

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...70 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...70 °C

pays de fabrication:

INDONESIE

tension assignée (Ue):

240 V

résistance de contact:

25 mOhm

indice de protection (IP):

autre

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France