Telemecanique Sensors France - ZCMD - corps inter. de position - 2O+1F - reperes fer. - débrochable - ZCMD3915T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - autre
indice de protection (IP) - IP66
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916041994
Réf. Sonepar
01887963047
Réf. Fournisseur
ZCMD3915T
Marque
Telemecanique Sensors France
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP66
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
hauteur du capteur:
50 mm
largeur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
16 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
0.75 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.1 A
fonction de commutation:
autre
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
pays de fabrication:
INDONESIE
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


