Telemecanique Sensors France - ZCMD - corps inter. de position métal o et f - débrochable - ZCMD2110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément d'actionnement - autre
finition du raccordement électrique - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916042625
Réf. Sonepar
01887963710
Réf. Fournisseur
ZCMD2110
Marque
Telemecanique Sensors France
matériau du boîtier/corps:
métal
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément d'actionnement:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
hauteur du capteur:
50 mm
largeur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
16 mm
fonction de commutation:
autre
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


