Telemecanique Sensors France - ZCY - levier inter posit - levier à galet plastique long rouleau Ø50mm -25/+70°C - ZCY49
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - levier à galet
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
XC
EAN
3389110191950
Réf. Sonepar
00002019195
Réf. Fournisseur
ZCY49
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de l'élément d'actionnement:
levier à galet
ZCY - levier inter posit - levier à galet plastique long rouleau Ø50mm -25/+70°C
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis et d'une entrée taraudée pour un presse-étoupe M20. Le corps de l'interrupteur de fin de course est en plastique. La gamme XC est destiné à toutes les applications de machines industrielles telles que l'emballage, la manutention, le convoyage, l'usinage, agroalimentaire, le secteur des services et infrastructure etc. La gamme est conçue pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention et levage, du packaging et de l'agroalimentaire et du convoyage. La gamme XC standard, compact ou miniature, de sécurité ou adaptés. Interchangeabilité des têtes avec les interrupteurs de fin de course de la série XCKJ et XCKM, ainsi que pour les gammes de fin de course miniatures et compact. Telemecanique Sensors, leader mondial de l’innovation technologique des interrupteurs de position ! Simply easy! Les performances de la gamme XC répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL, CCC, CSA,GOST, EAC, CTICK et Nema Ce produit est certifié Green Premium. Il est également conforme ROHS UE. Les interrupteurs de position XC, au format standard IEC, comprennent des produits conçus selon les normes EN 50047, EN 50041. Ce produit fait partie d'une gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et variantes peuvent être associés à la gamme XC tel que choix etendue de Bloc contacts, large choix de têtes et de sortie de PE selon differents normes
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis et d'une entrée taraudée pour un presse-étoupe M20. Le corps de l'interrupteur de fin de course est en plastique. La gamme XC est destiné à toutes les applications de machines industrielles telles que l'emballage, la manutention, le convoyage, l'usinage, agroalimentaire, le secteur des services et infrastructure etc. La gamme est conçue pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention et levage, du packaging et de l'agroalimentaire et du convoyage. La gamme XC standard, compact ou miniature, de sécurité ou adaptés. Interchangeabilité des têtes avec les interrupteurs de fin de course de la série XCKJ et XCKM, ainsi que pour les gammes de fin de course miniatures et compact. Telemecanique Sensors, leader mondial de l’innovation technologique des interrupteurs de position ! Simply easy! Les performances de la gamme XC répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL, CCC, CSA,GOST, EAC, CTICK et Nema Ce produit est certifié Green Premium. Il est également conforme ROHS UE. Les interrupteurs de position XC, au format standard IEC, comprennent des produits conçus selon les normes EN 50047, EN 50041. Ce produit fait partie d'une gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et variantes peuvent être associés à la gamme XC tel que choix etendue de Bloc contacts, large choix de têtes et de sortie de PE selon differents normes



