TESTO - 100mm haute précision avec poignée filaire et capteur de température - 06359372
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - 0.1...15 m/s
longueur du câble - 1.4 m
plage de mesure ajustable - Non
lisible - Non
avec affichage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547018947
Réf. Sonepar
02964701894
Réf. Fournisseur
06359372
Marque
TESTO
plage de mesure:
0.1...15 m/s
longueur du câble:
1.4 m
plage de mesure ajustable:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
câble fixe sur capteur:
Oui
antidéflagration:
Non
principe de mesure:
rotation
hauteur:
375 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
46 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit TESTO
Découvrez toute la gamme TESTO


