TESTO - Batterie de rechange testo 869 testo 340 et testo 870, 2600mA - 05155107
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
autre désignation - autre
modèle - lithium-ion
longueur - 20 mm
hauteur, borne comprise - 70 mm
largeur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547014994
Réf. Sonepar
02964000111
Réf. Fournisseur
05155107
Marque
TESTO
autre désignation:
autre
modèle:
lithium-ion
longueur:
20 mm
hauteur, borne comprise:
70 mm
largeur:
20 mm
diamètre:
20 mm
boîtier en plastique:
Oui
poids:
55 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit TESTO
Découvrez toute la gamme TESTO


