TESTO - Manifold numérique testo 558S 4 voies et écran tactile - 05645583
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - numérique
plage de mesure - -1...60 mbar
surpression maximale - 65 mbar
portatif - Oui
point neutre ajustable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547028274
Réf. Sonepar
02964702827
Réf. Fournisseur
05645583
Marque
TESTO
type:
numérique
plage de mesure:
-1...60 mbar
surpression maximale:
65 mbar
portatif:
Oui
point neutre ajustable:
Oui
avec coffret/étui:
Oui
étalonné:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Le kit 558s Smart Vide intègre un manifold 4‑voies tactile + sondes de température et vide sans fil, avec gaines de charge.
Les Atouts de la gamme:
Bluetooth 5.0 (150 m), compatible A2L/A3, IP54, tendances 30 min et app Smart + écran tactile.
Quelques mots du fabricant :
TESTO, BE SURE
Un produit TESTO
Découvrez toute la gamme TESTO


