TESTO - Pile AAA Lithium 1,5V - 05150042
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1200 mAh
autre désignation - AAA
modèle - lithium
pays de fabrication - SINGAPOUR
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547011344
Réf. Sonepar
02964701134
Réf. Fournisseur
05150042
Marque
TESTO
tension nominale:
1.5 V
capacité:
1200 mAh
autre désignation:
AAA
modèle:
lithium
pays de fabrication:
SINGAPOUR
Piles LR6 AA pour températures extrêmes < 10 °C ? alimentation fiable pour instruments testo
Un produit TESTO
Découvrez toute la gamme TESTO


