TESTO - Pile Bouton type LR 44, 1,5V - 05150032
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547002656
Réf. Sonepar
02964700265
Réf. Fournisseur
05150032
Marque
TESTO
tension nominale:
1.5 V
Lot de 4 piles bouton LR44 1,5 V


