TESTO - Set fusible 5x 11A/600V - 05900005

TESTO
CopieCopie
TESTO - Set fusible 5x 11A/600V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547014048

Réf. Sonepar

02964701404

Réf. Fournisseur

05900005

Marque

TESTO

modèle:

fusible en céramique

taille:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

pays de fabrication:

QATAR

Set fusible 5x 11A/600V

Un produit TESTO

Découvrez toute la gamme TESTO