TESTO - Set prolongateur de câbles (connecteur 90°) - 05900014
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - prise banane
finition de l'ensemble - Non
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547014123
Réf. Sonepar
02964701412
Réf. Fournisseur
05900014
Marque
TESTO
type d'accessoire/pièce détachée:
prise banane
finition de l'ensemble:
Non
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
10 A
pays de fabrication:
QATAR
Un produit TESTO
Découvrez toute la gamme TESTO


