TESTO - Sonde aiguille étanche et ultra rapide pour mesure sans trace visible - 06280027

TESTO
CopieCopie
TESTO - Sonde aiguille étanche et ultra rapide pour mesure sans trace visible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de sonde - 150 mm

  • plage de mesure - -50...250 °C

  • matériau - autre

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 1.2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547004780

Réf. Sonepar

02964700478

Réf. Fournisseur

06280027

Marque

TESTO

longueur de sonde:

150 mm

plage de mesure:

-50...250 °C

matériau:

autre

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

La sonde à aiguille étanche ultra-rapide (TC de type T) vous permet de mesurer la température à c?ur dans les morceaux de viande de qualité.

Un produit TESTO

Découvrez toute la gamme TESTO