TESTO - Sonde alimentaire en acier inox robuste (Pt100) - 06092272

TESTO
CopieCopie
TESTO - Sonde alimentaire en acier inox robuste (Pt100)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de sonde - 125 mm

  • plage de mesure - -50...400 °C

  • matériau - acier

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 1.5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547004605

Réf. Sonepar

02964700460

Réf. Fournisseur

06092272

Marque

TESTO

longueur de sonde:

125 mm

plage de mesure:

-50...400 °C

matériau:

acier

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

1.5 m

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

La sonde alimentaire en acier inoxydable robuste permet de mesurer particulièrement précisément la température à c?ur des aliments. Etendue de mesure : -50 à +400 °C

Un produit TESTO

Découvrez toute la gamme TESTO