TESTO - Sonde avec tete de mesure pour surface plane et manche telescopique (TC Type K) - 06022394

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de sonde - 985 mm
plage de mesure - -50...250 °C
matériau - acier
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.6 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547002885
Réf. Sonepar
02964700288
Réf. Fournisseur
06022394
Marque
TESTO
longueur de sonde:
985 mm
plage de mesure:
-50...250 °C
matériau:
acier
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1.6 m
La sonde de température de contact est dotée d?un télescope extensible jusqu'à 985 mm et permet des mesures confortables même dans les endroits difficilement accessibles.Étendue de mesure : -50 ? +250 °C. Manche télescopique (680 mm)


