Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

TESTO - Sonde boule noire pour chaleur rayonnante (TC de type K) - 06020743

TESTO
CopieCopie
TESTO - Sonde boule noire pour chaleur rayonnante (TC de type K)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de sonde - 150 mm

  • plage de mesure - 0...120 °C

  • matériau - autre

  • longueur de câble de raccordement - 1.4 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547011504

Réf. Sonepar

02964701150

Réf. Fournisseur

06020743

Marque

TESTO

longueur de sonde:

150 mm

plage de mesure:

0...120 °C

matériau:

autre

longueur de câble de raccordement:

1.4 m

Sonde à boule noire 150 mm thermocouple type K testo mesure température ?50 à +1200 °C

TESTO

Un produit TESTO

Découvrez toute la gamme TESTO