TESTO - Sonde d'ambiance robuste (CTN) - 06131712
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de sonde - 115 mm
plage de mesure - -50...150 °C
matériau - acier
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.1 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547003929
Réf. Sonepar
02964700392
Réf. Fournisseur
06131712
Marque
TESTO
longueur de sonde:
115 mm
plage de mesure:
-50...150 °C
matériau:
acier
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1.1 m
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit TESTO
Découvrez toute la gamme TESTO


