TESTO - Sonde de combustion modulaire, 300 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C - 06009763
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température max. - 500 °C
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547003318
Réf. Sonepar
02964000031
Réf. Fournisseur
06009763
Marque
TESTO
température max.:
500 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Sonde de gaz de fumée modulaire 300 mm Ø 6 mm ? click-system, Tmax 500 °C, avec tuyau testo
Un produit TESTO
Découvrez toute la gamme TESTO


