TESTO - Sonde de gaz de fumée modulaire L= 335mm, diam. 8mm Tmax 500°C TI - 06009766
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur d’introduction - 335 mm
température max. - 500 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547018206
Réf. Sonepar
02964701820
Réf. Fournisseur
06009766
Marque
TESTO
profondeur d’introduction:
335 mm
température max.:
500 °C
Sonde fumée modulaire 335 mm Ø 8 mm, tube remplaçable, mesure jusqu?à 500 °C


