TESTO - Sonde de mesure de surface - 06287516

TESTO
CopieCopie
TESTO - Sonde de mesure de surface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de sonde - 40 mm

  • plage de mesure - 0...70 °C

  • matériau - acier

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547006814

Réf. Sonepar

02964700681

Réf. Fournisseur

06287516

Marque

TESTO

longueur de sonde:

40 mm

plage de mesure:

0...70 °C

matériau:

acier

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

2 m

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Sonde CTN de contact pour surfaces planes, câble 2,4 m, plage de -50 à +80 °C

Un produit TESTO

Découvrez toute la gamme TESTO