TESTO - Sonde de température avec pointe de pénétration (CTN) - 05721001

TESTO
CopieCopie
TESTO - Sonde de température avec pointe de pénétration (CTN)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de sonde - 90 mm

  • plage de mesure - -40...125 °C

  • matériau - acier

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547010958

Réf. Sonepar

02964701095

Réf. Fournisseur

05721001

Marque

TESTO

longueur de sonde:

90 mm

plage de mesure:

-40...125 °C

matériau:

acier

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

2 m

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Sonde de pente testo, CTN fine pour pénétration ? accessoire fiable pour thermomètres

Un produit TESTO

Découvrez toute la gamme TESTO