TESTO - Sonde de température d'ambiance (CTN) - 06287510
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de sonde - 35 mm
plage de mesure - -20...70 °C
matériau - acier
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 0 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547006791
Réf. Sonepar
02964700679
Réf. Fournisseur
06287510
Marque
TESTO
longueur de sonde:
35 mm
plage de mesure:
-20...70 °C
matériau:
acier
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
0 m
Un produit TESTO
Découvrez toute la gamme TESTO


