TESTO - Sonde de température/humidité numérique d'ambiance, Ø 12 mm - 05722154
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de sonde - 105 mm
plage de mesure - -30...50 °C
matériau - plastique
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 0 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547017483
Réf. Sonepar
02964701748
Réf. Fournisseur
05722154
Marque
TESTO
longueur de sonde:
105 mm
plage de mesure:
-30...50 °C
matériau:
plastique
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
0 m
pays de fabrication:
CHINE
Un produit TESTO
Découvrez toute la gamme TESTO


