TESTO - Sonde laboratoire avec gaine en verre (numérique) - capteur de température Pt100 - 06187072
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de sonde - 200 mm
plage de mesure - -50...400 °C
matériau - autre
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.6 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547022012
Réf. Sonepar
02964702201
Réf. Fournisseur
06187072
Marque
TESTO
longueur de sonde:
200 mm
plage de mesure:
-50...400 °C
matériau:
autre
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1.6 m
pays de fabrication:
CHINE
Sonde numérique de laboratoire avec gaine en verre, capteur Pt100, haute précision
Un produit TESTO
Découvrez toute la gamme TESTO


