TESTO - Sonde température et humidité, avec poignée filaire - 06369732

TESTO
CopieCopie
TESTO - Sonde température et humidité, avec poignée filaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de sonde - 140 mm

  • plage de mesure - -20...60 °C

  • matériau - plastique

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 1.4 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547019043

Réf. Sonepar

02964701904

Réf. Fournisseur

06369732

Marque

TESTO

longueur de sonde:

140 mm

plage de mesure:

-20...60 °C

matériau:

plastique

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

1.4 m

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Sonde d?humidité et de température numérique pour testo 400 et 440 avec raccordement filaire

Un produit TESTO

Découvrez toute la gamme TESTO