TESTO - testo 174H BT - Mini-enregistreur de température/humidité Bluetooth - 0572174302
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - sans
plage de mesure - -20...70 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4029547027796
Réf. Sonepar
02964702779
Réf. Fournisseur
0572174302
Marque
TESTO
indication:
sans
plage de mesure:
-20...70 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Non
affichage multiple:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
mesure infrarouge:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit TESTO
Découvrez toute la gamme TESTO


