TESTO - testo 175 T2 - Enregistreur de temp. avec canal interne et entrée de sonde CTN - 05721752
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
plage de mesure - -40...120 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547011092
Réf. Sonepar
02964701109
Réf. Fournisseur
05721752
Marque
TESTO
indication:
numérique
plage de mesure:
-40...120 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Oui
affichage multiple:
Oui
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Oui
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
mesure infrarouge:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit TESTO
Découvrez toute la gamme TESTO


