TESTO - testo 440 - Anémomètre multifonctions - 05604401

TESTO
CopieCopie
TESTO - testo 440 - Anémomètre multifonctions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -200...1370 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Oui

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547019289

Réf. Sonepar

02964701928

Réf. Fournisseur

05604401

Marque

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-200...1370 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Appareil multifonction testo 440 pour mesures CVC et qualité de l?air intérieur

Un produit TESTO

Découvrez toute la gamme TESTO