Non retournable

TESTO - testo 735-2 - Thermomètre de précision à sondes interchangeables et mémoire - 05637352

TESTO
CopieCopie
TESTO - testo 735-2 - Thermomètre de précision à sondes interchangeables et mémoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -200...1760 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547004988

Réf. Sonepar

02964700498

Réf. Fournisseur

05637352

Marque

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-200...1760 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Oui

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Oui

thermo-élément type T:

Oui

thermo-élément RTD:

Oui

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Le thermomètre 735-2 maîtrise toutes les situations de mesure. Avec un capteur extrêmement précis l?appareil atteint une précision jusqu?à 0,05 °C. Jusqu?à 3 sondes filaires et 3 sondes radio peuvent être connectées au thermomètre

Un produit TESTO

Découvrez toute la gamme TESTO