TESTO - testo 830-T1 - Thermomètre infrarouge, à visée laser, optique 10:1 - 05608311

TESTO
CopieCopie
TESTO - testo 830-T1 - Thermomètre infrarouge, à visée laser, optique 10:1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -30...400 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547011689

Réf. Sonepar

02964701168

Réf. Fournisseur

05608311

Marque

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-30...400 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Permet de mesurer la température superficielle sans contact et de manière efficace. Avec ce thermomètre IR, vous êtes tout particulièrement bien outillé pour les mesures de contrôle dans l'industrie et chez les artisans

Un produit TESTO

Découvrez toute la gamme TESTO