TESTO - testo 905-T2 - Thermomètre de contact, doté d'une large étendue de mesure - 05609056

TESTO
CopieCopie
TESTO - testo 905-T2 - Thermomètre de contact, doté d'une large étendue de mesure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -30...350 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547008375

Réf. Sonepar

02964700837

Réf. Fournisseur

05609056

Marque

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-30...350 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Oui

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Thermomètre de surface testo 905?T2, sonde à lame ressort, plage ?50 à +350 °C, écran pivotant

Un produit TESTO

Découvrez toute la gamme TESTO