TESTO - Thermomètre de pénétration testo 104 - 05630104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
plage de mesure - 50...250 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547010552
Réf. Sonepar
02964000058
Réf. Fournisseur
05630104
Marque
TESTO
indication:
numérique
plage de mesure:
50...250 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Non
affichage multiple:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
mesure infrarouge:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit TESTO
Découvrez toute la gamme TESTO


