TESTO - Thermomètre IR testo 830-T2 - 05608312

TESTO
CopieCopie
TESTO - Thermomètre IR testo 830-T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -50...500 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547011696

Réf. Sonepar

02964000071

Réf. Fournisseur

05608312

Marque

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-50...500 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Thermomètre infrarouge à visée laser, testo 830-T2, optique 12:1, alarmes sonore et visuelle

Un produit TESTO

Découvrez toute la gamme TESTO