TESTO - Tube de Pitot droit; L=1000mm, diam. 8mm; TC Type K - 06352243

TESTO
CopieCopie
TESTO - Tube de Pitot droit; L=1000mm, diam. 8mm; TC Type K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547017957

Réf. Sonepar

02964701795

Réf. Fournisseur

06352243

Marque

TESTO

longueur:

1000 mm

Tube de Pitot droit 1000 mm pour mesures de vitesse d?air dans les conduits de ventilation