Theben - Actionneur 12c chauff HM 12 T KNX - 4940245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468490761
Réf. Sonepar
00073849076
Réf. Fournisseur
4940245
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
8
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
0.45 A
nombre de sorties:
12
courant de sortie max.:
0.5 A
tension de commutation:
24...250 V
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Optimisez votre confort thermique et vos économies d'énergie avec le Theben 4940240. Cet actionneur vous permet de réguler précisément la température de 12 zones différentes. Créez des ambiances pour chaque pièce et à chaque moment de la journée.
Quelques mots du fabricant :
16016684

Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


