Theben - Actionneur 16 contacts tout ou rien RM 16 S KNX serie fix - 4940225

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur 16 contacts tout ou rien RM 16 S KNX serie fix

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 16

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468491256

Réf. Sonepar

00073849125

Réf. Fournisseur

4940225

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

16

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

2000 W

puissance max. de commutation LED:

600 W

puissance de sortie:

3680 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.3 W

Actionneur de commutation à 16 canaux FIX2, fonctions logiques : par ex. verrouiller, ET, valider, OU.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben