Theben - Actionneur 6c chauffage LUXORliving - 4800440

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur 6c chauffage LUXORliving

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - LUXORliving

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Oui

  • grandeur de commande commutable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468480090

Réf. Sonepar

00073848009

Réf. Fournisseur

4800440

Marque

Theben

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

LUXORliving

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue:

Oui

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Oui

commutation manuelle:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Courant de coupure max. (charge résistive):

0.45 A

nombre de sorties:

6

courant de sortie max.:

0.5 A

tension de commutation:

24...250 V

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur chauffage modulaire 6 circuits. Gamme LUXORliving, Pour la commande de 6 servomoteurs thermiques 24 - 240 V CA.

Les Atouts de l'article:

Réduisez votre facture de chauffage et optimisez votre confort avec le Luxoliving H6. Adaptez votre chauffage à votre rythme de vie, ce module vous permet d'automatiser votre système de chauffage et de créer des ambiances chaleureuses à chaque pièce

Quelques mots du fabricant :

16865321

Theben

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben