Theben - Actionneur commutation 4 c RM 4 I KNX - 4940210

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur commutation 4 c RM 4 I KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468490297

Réf. Sonepar

00073849029

Réf. Fournisseur

4940210

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

2600 W

puissance max. de commutation LED:

850 W

puissance de sortie:

3680 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

110...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

1.3 W

Actionneur commutation KNX charge C 4 circuits + Fonctions logiques, Avec détection de courant, pour charges élevées.

Les Atouts de l'article:

Maîtrisez vos charges avec le Theben RM 4 I KNX 4940210. Conçu pour les charges élevées, cet actionneur garantit une commutation fiable et durable pour toutes sortes de charges avec détection de courant. Idéal pour les applications exigeantes.

Quelques mots du fabricant :

16286333