Theben - Actionneur commutation 4c RMG 4 I KNX - 4930210

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur commutation 4c RMG 4 I KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468493083

Réf. Sonepar

00073849308

Réf. Fournisseur

4930210

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

3680 W

puissance max. de commutation LED:

850 W

puissance de sortie:

3680 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

110...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Oui

possibilité d'extension modulaire:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

1.3 W

Actionneur KNX commutation charge C. 4 circuits série MIX,Avec détection de courant, pour charges élevées.

Les Atouts de l'article:

Optimisez vos installations avec le Theben RMG 4 I KNX. Conçu pour des charges élevées, il garantit une commutation fiable et durable de vos éclairages.Une fléxibilité inégalée grâce à la gamme mix 2.Une solution performante pour les professionnels.

Quelques mots du fabricant :

14906884

Theben

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben