Theben - Actionneur commutation 8 c RM 8 I KNX - 4940215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 8
calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468490303
Réf. Sonepar
00073849030
Réf. Fournisseur
4940215
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
8
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
8
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3680 W
puissance max. de commutation LED:
850 W
puissance de sortie:
3680 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
110...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
2.4 W
Les Atouts de l'article:
Maîtrisez vos charges avec le Theben RM 8 I KNX 4940215. Conçu pour les charges élevées, cet actionneur garantit une commutation fiable et durable pour toutes sortes de charges avec détection de courant. Idéal pour les applications exigeantes.
Quelques mots du fabricant :
16016682

Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


