Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Theben - Actionneur DALI 1 voie encastré RF LUXORliving, Certifié DALI-2 - 4800681

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur DALI 1 voie encastré RF LUXORliving, Certifié DALI-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - LUXORliving

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468480342

Réf. Sonepar

00073848034

Réf. Fournisseur

4800681

Marque

Theben

modèle:

interface système d'éclairage/DALI

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

LUXORliving

mode de pose:

encastré

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

nombre d'appareils max. par canal:

30

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

possibilité de mise à jour:

Non

tension de fonctionnement:

230...230 V

type de tension:

AC/DC

consommation d'énergie:

0.7 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur encastré 1 voie DALI RF LUXORliving Certifié DALI-2, passerelle entre le système DALI et le système de bus KNX, jusqu'à 30 appareils DALI en broadcast, Prise en charge des luminaires RGB, RGBW, Tunable White ou conventionnels.

Les Atouts de l'article:

Actionneur encastré RF LUXORliving KNX/DALI2. Gestion luminaires RGB/RGBW, compatible luminaires DT-8. 2 entrées binaires. Possibilité de raccorder une sonde de température bornes I2. Alimentation 230 V 50-60Hz. Protection interne contre les surcharge.

Quelques mots du fabricant :

55007484

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben