Theben - Actionneur de commutation 4 canaux haute performance - 4940212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468491430
Réf. Sonepar
00073849143
Réf. Fournisseur
4940212
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
4800 W
puissance max. de commutation LED:
850 W
puissance de sortie:
4800 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
25 A
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


