Theben - Actionneur de commutation encastré DALI 2. 1 circuit - 4940091

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur de commutation encastré DALI 2. 1 circuit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468491560

Réf. Sonepar

00073849156

Réf. Fournisseur

4940091

Marque

Theben

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

13 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

1500 W

puissance max. de commutation LED:

350 W

puissance de sortie:

1500 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

13 A

tension de fonctionnement normale:

0...250 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.2 W

Relais DALI2, contact nul de tension pour commande éclairgage 13A/230V. 350W LED Maxi. IP20

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben