Theben - Actionneur de commutation radio 1 canal - 4800621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - LUXORliving
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468480403
Réf. Sonepar
00073848040
Réf. Fournisseur
4800621
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
LUXORliving
mode de pose:
encastré
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
1800 W
puissance max. de commutation LED:
600 W
puissance de sortie:
2000 W
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
0.3 W
Les Atouts de l'article:
Actionneur radio encastrés 1 canal LUXORliving - communication crypté - 2 entrées binaires pour BP - Surveillance de la températureen cas de surcharge - contact à ouverture/fermeture, commutation, temporisation, fonction impulsions.
Quelques mots du fabricant :
51643659

Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


