Theben - Actionneur de commutation/variation KNX - 4940310

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur de commutation/variation KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - module de commande

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 4

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468491492

Réf. Sonepar

00073849149

Réf. Fournisseur

4940310

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

modèle:

module de commande

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

1...600 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel et LED

puissance max. de commutation LED:

600 W

tension:

110...240 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

compatible avec Casambi:

Non

Actionneur de commutation/variation KNX. Boitier modulaire pour rail DIN. Alimentation 110-240V 50-60Hz. 4 contacts 10A + 4 sorties 0-10V / 1-10V.

Les Atouts de l'article:

Maîtrisez votre éclairage 0-10 V ou 1-10V avec l'actionneur quatre sorties KNX TP Theben 4940310. Commutation, variation, tout est possible ! Sa puissance et sa flexibilité en font la solution idéale pour les projets d'éclairage domotique complexes.

Quelques mots du fabricant :

51932642

Theben

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben