Theben - Actionneur de store radio encastré à 1 canal 5 A, KNX RF - 4941651

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur de store radio encastré à 1 canal 5 A, KNX RF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • nombre d'entrées - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468491799

Réf. Sonepar

00073849179

Réf. Fournisseur

4941651

Marque

Theben

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

1

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

5 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

consommation d'énergie:

0.4 W

Actionneur de store radio encastré à 1 canal 5 A, KNX RF. Data Secure. Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants, dispositifs de protection contre le soleil.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben