Theben - Actionneur encastré 1 voie chauffage élec 16 A, KNX TP, Data Secure - 4942542
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468491850
Réf. Sonepar
00073849185
Réf. Fournisseur
4942542
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
16 A
nombre de sorties:
1
courant de sortie max.:
16 A
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


