Non retournable

Theben - Actionneur HMT 12 S KNX triac 6 c chauff sol - 4900374

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur HMT 12 S KNX triac 6 c chauff sol

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Oui

  • grandeur de commande commutable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468491331

Réf. Sonepar

00073849133

Réf. Fournisseur

4900374

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue:

Oui

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Oui

commutation manuelle:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Courant de coupure max. (charge résistive):

1.4 A

nombre de sorties:

12

courant de sortie max.:

5 A

tension de commutation:

24...24 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur KNX Triac 12 circuits chauffage sol. Sorties 24 V ou 0-10V. Régulateur intégré ainsi que la gestion de 2 pompes de circulation. Fonction dégommage intégrée.

Les Atouts de l'article:

Maîtrisez votre confort avec le Luxorliving HMT 12S. Cet actionneur vous permet de gérer jusqu'à 12 circuits de chauffage, en fonction de vos besoins. Personnalisez vos scénarios de chauffage pour chaque pièce et profitez d'un confort optimal.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben