Theben - Actionneur variation 1 C KNX RF - 4941670

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468491423
Réf. Sonepar
00073849142
Réf. Fournisseur
4941670
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
puissance de sortie:
2...250 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel et LED
puissance max. de commutation LED:
250 W
tension:
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...60 Hz
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
Créez l'ambiance parfaite avec le DU 1 S RF KNX. Réglez votre intensité lumineuse à la perfection. Sa technologie KNX Data Secure garantit une communication sécurisée, idéale pour les installations existantes tout en optimisant votre énergie.
Quelques mots du fabricant :
50076152

Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


