Theben - Actionneur variation encastré KNX 1 canal - 4942570

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur variation encastré KNX 1 canal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468491393

Réf. Sonepar

00073849139

Réf. Fournisseur

4942570

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

puissance de sortie:

2...250 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel et LED

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

puissance max. de commutation LED:

250 W

tension:

230...230 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Casambi:

Non

Actionneur variation encastré 1 canal et 2 entrées binaires gamme KNX. Charge LED 250 WW. Détection de charge automatique.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben