Theben - Actionneur volets 4 c JM 4 T 24v KNX - 4940260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max. - 1380 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 4
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468490877
Réf. Sonepar
00073849087
Réf. Fournisseur
4940260
Marque
Theben
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max.:
1380 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
4
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
4
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
6 A
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
0.3 W
Les Atouts de l'article:
Automatisez vos stores et optimisez votre confort grâce au JM 4 T 24V KNX 4940260. Contrôlez jusqu'à 4 sorties stores/volet roulants indépendamment ou en groupes pour un confort personnalisé et une ambiance adaptée à chaque moment de la journée.
Quelques mots du fabricant :
16286335

Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


